PCHPRS 25.4-34 Perpendicular Shank Tools that Mount Pentagonal Inserts for Machining Next to Long Central Shafts

Réf.: 2302824
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série PENTACUT
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2302824
    EAN / GTIN 7291075323276
    Réf. fabricant 2302824
    Article hors catalogue L23920 1158

    Description

    Description:

    Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.197″ ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.157″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.094″ ,Longueur hors tout (OAL) 5-1/2″

    Caractéristique(s):

    • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN): 0.87″
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.197″
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.157″
    • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.094″
    • Longueur hors tout (OAL): 5-1/2″
    • Hauteur attachement (H): 1″
    • Largeur attachement (B): 1″

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "PENTACUT" Afficher tout