TAG N9.5W IC830 Plaquettes mono-coupe pour tronçonnage, gorges et sciage dans les applications difficiles et les matériaux traités

Réf.: 6004490
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6004490
    EAN / GTIN 7291075213294
    Réf. fabricant 6004490
    Article hors catalogue L23930 69

    Description

    Description:

    Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.5 mm, Largeur de coupe (CW) 9.5 mm

    Caractéristique(s):

    • Type de brise-copeaux W
    • Rayon (RE) 0.5 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.04 mm
    • Sens (HAND) Neutral
    • Largeur de coupe (CW) 9.5 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.8 mm/rev
    • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.22 mm/rev

    Produits adaptés

    Porte-outils :