TGSU 56C-9-IQ Lames de tronçonnage et gorges avec dessus plat et logement tangentiel accueillant les plaquettes TANG-GRIP mono-coupe

Réf.: 2302183
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TANG-GRIPIQ
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2302183
EAN / GTIN 7291075264432
Réf. fabricant 2302183
Article hors catalogue L23920 2064

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 10 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 8.7 mm, Longueur hors tout (OAL) 260 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 8.2 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 8.2 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 10 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 8.7 mm
  • Nombre de logements (NOP) 2
  • Longueur hors tout (OAL) 260 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 220 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "TANG-GRIPIQ" Afficher tout