• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

KHE 5-40 Marteau combiné

Réf.: 600391500
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
Type de produit Marteau combiné

Numéros d’identification et classifications

Référence article 600391500
EAN / GTIN 4061792199255
Réf. fabricant 600391500

Description

Description:

  • Marteau combiné avec 2 fonctions : perçage à percussion et burinage
  • Metabo VibraTech (MVT) : système d'amortissement intégré pour réduire les vibrations et protéger la santé
  • Bouton de blocage facile à atteindre pour buriner en continu
  • Système électronique à ondes pleines Vario-Constamatic (VC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent quasi constantes en charge
  • Molette pour la présélection de la vitesse de rotation et de la cadence de frappe
  • Démarrage électronique progressif pour une amorce de perçage précise
  • Carter de réducteur en fonte de magnésium moulée sous pression garantissant une dissipation thermique optimale et un poids réduit
  • Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage du foret pour travailler en toute sécurité
  • Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
  • Burinage et perçage sans poussière grâce au système externe d'aspiration de la poussière ESA max (accessoire)
  • Indicateur d'usure des balais autorupteurs
  • Indicateur de maintenance, par exemple lorsque les balais doivent être remplacés, et signal lumineux indiquant la tension secteur
  • Système d'avertissement précoce grâce ay voyant LED pour planifier à temps le remplacement des balais autorupteurs 8 heures avant l'arrêt

    Équipement standard
  • Poignée supplémentaire, Butée de profondeur de perçage, Graisse spéciale pour les emmanchements d'outil, Chiffon de nettoyage, Coffret en plastique

Caractéristique(s):

  • Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux: 40 mm
  • Vitesse de rotation en charge nominale: 540 /min
  • Poids sans câble: 7.1 kg
  • Perçage à percussion dans le béton: 14.6 m/s²
  • Longueur de câble: 6 m
  • Vitesse de rotation à vide: 350 - 540 /min
  • Énergie de frappe max. par coup (EPTA): 8.5 J
  • Cadence de frappe max.: 3000 /min
  • Burinage: 9.7 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Puissance absorbée nominale: 1100 W
  • niveau sonore: 95 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 106 dB(A)
  • Diamètre du collier de serrage: 61 mm
  • Porte-outil: SDS-max

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier