• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Foret marteau SDS-max Pro 4 SDS-max Pro 4 / 15 x 540 mm

Réf.: 623316000
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
Type de produit Forets à béton

Numéros d’identification et classifications

Référence article 623316000
EAN / GTIN 4007430438089
Réf. fabricant 623316000

Description

Description:

  • La tête de perçage fine en forme de burin permet la pénétration rapide du matériau à percer.
  • Goujure avec entrées courtes combinées avec un système de rainures à double hélice permettent une évacuation rapide des débris et une performance de perçage optimale
  • L‘axe de renfort sur toute la longueur assure la stabilité et la solidité. Il permet une transmission d'énergie maximum du marteau perforateur à la pointe du foret.
  • Pour le béton, la maçonnerie, la pierre naturelle

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail : 400 mm
  • Diamètre: 15 mm
  • Longueur totale: 540 mm
  • Unité de vente : 1