PENTA 34F247-0.20-22L IC908 Plaquettes pentagonales pour gorges frontales et dressage de face

Réf.: 6003657
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
  • Etapes de la commande : 4 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Référence article 6003657
    EAN / GTIN 7291075277203
    Réf. fabricant 6003657
    Article hors catalogue L24080 152

    Description

    Description:

    Plaquettes de gorges frontales et dressage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5 mm, Largeur de coupe (CW) 2.47 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 22 mm
    • Rayon (RE) 0.2 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5 mm
    • Largeur de coupe (CW) 2.47 mm
    • Avance maxi en gorge frontale (ffg(max)) 0.12 mm/rev
    • Avance mini en gorge frontale (ffg(min)) 0.08 mm/rev

    Produits adaptés

    Porte-outils :