PENTA 24L300Z15D IC1008 Plaquettes à 5 arêtes de coupes pour le tronçonnage de tubes, de petits diamètres et de pièces à parois minces

Réf.: 6003622
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Référence article 6003622
    EAN / GTIN 7291075220414
    Réf. fabricant 6003622
    Article hors catalogue L24080 141

    Description

    Description:

    Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.2 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 6.4 mm, Largeur de coupe (CW) 3 mm

    Caractéristique(s):

    • Type de brise-copeaux Z
    • Rayon (RE) 0.2 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 6.4 mm
    • Sens (HAND) Left Hand
    • Largeur de coupe (CW) 3 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.12 mm/rev
    • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.04 mm/rev
    • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 12.8 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :