PENTA 24R150Z15D IC1008 Plaquettes à 5 arêtes de coupes pour le tronçonnage de tubes, de petits diamètres et de pièces à parois minces

Réf.: 6003526
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Référence article 6003526
    EAN / GTIN 7291075220315
    Réf. fabricant 6003526
    Article hors catalogue L24080 106

    Description

    Description:

    Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.06 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5 mm, Largeur de coupe (CW) 1.5 mm

    Caractéristique(s):

    • Type de brise-copeaux Z
    • Rayon (RE) 0.06 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.02 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5 mm
    • Sens (HAND) Neutral
    • Largeur de coupe (CW) 1.5 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.08 mm/rev
    • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.03 mm/rev
    • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 10 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :