PENTA 24N239J120 IC908 Plaquette pentagonale à rayon complet pour gorges de précision dans les matériaux doux

Réf.: 6003124
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Référence article 6003124
    EAN / GTIN 7291075239188
    Réf. fabricant 6003124
    Article hors catalogue L24080 28

    Description

    Description:

    Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 1.2 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5 mm, Largeur de coupe (CW) 2.39 mm

    Caractéristique(s):

    • Type de brise-copeaux J
    • Rayon (RE) 1.2 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5 mm
    • Largeur de coupe (CW) 2.39 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.16 mm/rev
    • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.06 mm/rev

    Produits adaptés

    Porte-outils :