GFL 3 - 8D IC354 Plaquettes mono-coupe de tronçonnage dans les matériaux durs et les applications difficiles

Réf.: 6002593
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6002593
EAN / GTIN 7291075055573
Réf. fabricant 6002593
Article hors catalogue L23930 368

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.2 mm, Largeur de coupe (CW) 3 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux C
  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe (CW) 3 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.12 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.05 mm/rev

Produits adaptés

Porte-outils :