SGFHL 32 T 22 - 3 Lames réversibles ou non, SELF-GRIP type F renforcées pour tronçonnage et gorges

Réf.: 2300549
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série SELF-GRIP
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2300549
    EAN / GTIN 7291075069433
    Réf. fabricant 2300549
    Article hors catalogue L23920 2234

    Description

    Description:

    Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.53 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 2.7 mm, Longueur hors tout (OAL) 110 mm

    Caractéristique(s):

    • Largeur corps (WB) 2.4 mm
    • Body Width_2 (WB_2) 8 mm
    • Sens (HAND) Left Hand
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.53 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 2.7 mm
    • Nombre de logements (NOP) 1
    • Longueur hors tout (OAL) 110 mm
    • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 42 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout