• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Echelle pour puits acier galvanisé à chaud 300mm Largeur intérieure 9 échelons

Réf.: 60009
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Echelles de puits

Numéros d’identification et classifications

Référence article 60009
EAN / GTIN 4031405600096
Réf. fabricant 060009
Article hors catalogue L90110 811

Description

Description:

  • Largeur libre 300 mm
  • Longerons de tuyau rectangulaires 50 x 20 mm
  • Barreaux perforés antidérapants
  • Divers supports muraux sont disponibles en tant qu'accessoires

Caractéristique(s):

  • Largeur extérieure : 340 mm
  • Largeur de colonne : 20 mm
  • Hauteur de colonne : 50 mm
  • Longueur du conducteur : 2520 mm
  • Largeur libre : 300 mm
  • Matériau : Acier galvanisé à chaud
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Nombre de pas/échelons : 9 échelons
  • Profondeur de pas/segment : 30 mm
  • Largeur de pas : 300 mm
  • Exécution de l'étape : Germes

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires