Support mural, rigide, acier galvanisé

Réf.: 60018
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Accessoires pour échelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 60018
EAN / GTIN 4031405600188
Réf. fabricant 060018
Article hors catalogue L90110 5

Description

Description:

  • Support mural rigide
  • Pour échelles à arbre
  • Acier galvanisé
  • Remarque : Pour les échelles de 4 à 9 échelons, 2 jeux (= 4 pièces) de supports muraux sont nécessaires, pour les échelles de 10 à 15 échelons 3 jeux (= 6 pièces) de supports muraux, pour les échelles de 16 à 24 échelons 5 jeux (= 10 pièces) de supports muraux sont nécessaires
  • 1 jeu = 2 pièces (1 x droite, 1 x gauche). Des goujons et des boulons à la place des écrous et des boulons ne peuvent être utilisés pour les fixer à l'arbre que si leur adéquation a été démontrée à l'endroit où les conducteurs sont utilisés. Ils doivent être choisis en fonction de la force appliquée au point d'ancrage de l'échelle comme spécifié par le fabricant.
  • Les chevilles et vis pour montage mural ne sont pas incluses dans la livraison. Veuillez contacter des fournisseurs renommés de chevilles pour plus d'informations.

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier galvanisé
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Distance du mur : 150 mm
  • Fixation murale : Individuel

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier