16ERM 1.75 ISO IC908 External ISO Metric (DIN13 12-1986 class: 6g) Laydown Threading Inserts for General Applications

Réf.: 5901563
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Référence article 5901563
    EAN / GTIN 7291075048667
    Réf. fabricant 5901563
    Article hors catalogue L23960 22

    Description

    Description:

    Plaquettes de filetage traditionnelle

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.25 mm
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Pas filetage (TP) 1.75 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :