• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

SER 2525X16 JHP-MC External Threading Tools with Bottom Inlet Coolant Channels

Réf.: 3331272
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série ISCARTHREAD
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3331272
EAN / GTIN 7291075381733
Réf. fabricant 3331272
Article hors catalogue L24090 95

Description

Description:

Porte-plaquettes de filetage traditionnels, Longueur tête (LH) 36.2 mm

Caractéristique(s):

  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur tête (LH) 36.2 mm
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Largeur attachement (B) 25 mm

Produits adaptés

De la même série "ISCARTHREAD" Afficher tout