{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Dents / pouce | 4 / 6 | |
Diamètre | 64 mm | |
Vitesse de rotation recommandée acier | 130 min-1 | |
Vitesse de rotation recommandée INOX | 65 min-1 | |
Vitesse de rotation recommandée aluminium | 205 min-1 | |
Type de produit | Scies cloche |
Référence article | 589010 64 | |
EAN / GTIN | 4045197158543 | |
Réf. fabricant | 589010 64 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Scie cloche bimétal, Diamètre: 64mm
Sur demande
Disponibilité
459 article(s) en stock
19,81 €
15,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
67 article(s) en stock
11,72 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Vitesse de rotation recommandée aluminium | 205 min-1 | 205 min-1 |
Vitesse de rotation recommandée INOX | 65 min-1 | 65 min-1 |
Vitesse de rotation recommandée acier | 130 min-1 | 130 min-1 |
Dents / pouce | 4 / 6 | 4 / 6 |
Diamètre | 64 mm | 64 mm |
Type de produit | Scies cloche | Scies cloche |