Scie cloche bimétal, Diamètre: 52mm

Réf.: 589010 52
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
187 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Diamètre (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Dents / pouce 4 / 6
Diamètre 52 mm
Vitesse de rotation recommandée acier 165 min-1
Vitesse de rotation recommandée INOX 80 min-1
Vitesse de rotation recommandée aluminium 245 min-1
Type de produit Scies cloche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 589010 52
EAN / GTIN 4045197798336
Réf. fabricant 589010 52

Description

Exécution:

Construction très robuste avec denture variable sur corps en acier spécial souple (bimétal). La base rigide renforcée comporte un filetage et des trous d’entraînement (à partir de ⌀ 32 mm) pour une fixation rapide sur le mandrin. La bonne qualité et la géométrie des dents HSS ainsi que les tolérances de fabrication réduites garantissent les meilleures performances et une grande longévité.
  • Denture variable 4 / 6 dents par pouce pour un fonctionnement quasi sans vibrations.
  • Profondeur de coupe maximale pour toutes les dimensions: 38 mm.
  • Dents rectifiées avec précision – Sciage extrêmement rapide et arêtes de coupe propres.

Utilisation:

Sur perceuses fixes, tours ou perceuses électriques à main avec la vitesse correspondante. Pour la réalisation de trous ronds dans des matériaux minces à épais avec une surface de pièce plane ou bombée. Conviennent pour tous les matériaux comme l’acier, l’inox, le laiton, le cuivre, la fonte, les alliages légers, le bois, les plaques de placoplâtre et de plastique, etc. L’apport de lubrifiant augmente la durée de vie (métaux).

Recommandation(s):

L’utilisation d’huile de coupe (p. ex. 084205 réf. 0,25) prolonge la durée de vie et permet une progression plus rapide.

Remarque(s):

Les mandrins d’entraînement et les scies cloches sont compatibles avec toutes les scies cloches bimétal courantes, sauf Bosch-SDS.
Couronnes en carbure pour pierre, voir 788000.
Trépans en carbure pour acier, voir 118400, 118500, 119000.