• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

ID-U1025M Digim. Meßuhr, mm / pouce

Réf.: 575-122
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
Métrologie digital
Type de produit Jauge à cadran

Numéros d’identification et classifications

Référence article 575-122
EAN / GTIN 4946368131283
Réf. fabricant 575-122
Article hors catalogue L40010 666

Description

Description:

Comparateur à cadran au design mince avec plage de mesure de 25 mm. Le comparateur à cadran ABSOLUTE Digimatic ID-U vous offre les avantages suivants: Réglage unique de la position de départ, qui reste alors le zéro absolu jusqu'au prochain changement de pile. La conception mince permet une installation sur des appareils de mesure. Autonomie de la batterie exceptionnellement longue

Caractéristique(s):

Sens de comptage commutable : Oui
Plage de mesure : 1″/25.4 mm
Valeur de l'incrément numérique : 0,0005″/0,01 mm
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : 0,001″/0,02 mm
Remarques : Ce comparateur ne possède pas de touche de données intégrée, le logiciel USB-ITPAK est donc nécessaire pour le câble USB Input Tool Direct (accessoire en option).
Règle de mesure : codeur linéaire capacitif ABSOLUTE
Affichage : LCD, hauteur des chiffres : 8,5 mm
Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
ON/OFF : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Alimentation : 1x pile SR-44
Durée de vie de la pile : environ 20000 heures

Produits adaptés

Accessoires