{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Matériau garnissage | Fil en INOX | |
⌀ brosse D1 | 28 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Epaisseur des soies | 0,35 mm | |
Longueur de garnissage H1 | 28 mm | |
Torsadage | torsadé à gauche | |
Nombre de torsades | 12 | |
Vitesse de rotation max. | 20 000 min-1 | |
Type de produit | Brosse pinceau |
Référence article | 574900 28X0,35 | |
EAN / GTIN | 4017359039427 | |
Réf. fabricant | 456378 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Brosse pinceau torsadée Fil INOX 28X0,35 mm
Sur demande
Disponibilité
160 article(s) en stock
32,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 650 article(s) en stock
14,05 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de garnissage H1 | 28 | 28 |
Matériau garnissage | Fil en INOX | Fil d’acier |
Epaisseur des soies | 0,35 | 0,35 |
⌀ brosse D1 | 28 | 28 |
Vitesse de rotation max. | 20 000 | 20 000 |
Type de produit | Brosse pinceau | Brosse pinceau |
⌀ queue Ds | 6 | 6 |