• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Brosse pinceau torsadée Fil INOX 19X0,15 mm

Réf.: 574900 19X0,15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ brosse D1×épaisseur des soies (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau garnissage Fil en INOX
⌀ brosse D1 19 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Epaisseur des soies 0,15 mm
Longueur de garnissage H1 28 mm
Torsadage torsadé à gauche
Nombre de torsades 6
Vitesse de rotation max. 20 000 min-1
Type de produit Brosse pinceau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 574900 19X0,15
EAN / GTIN 4017359137796
Réf. fabricant 453338

Description

Exécution:

Fil spécial torsadé lisse, serti dans un manchon d’acier, ⌀ tige 6 mm, densité de garnissage uniforme, résistance à l’usure très élevée.
Qualité de fil INOX 1.4401 (AISI 316). Corps du support avec revêtement en plastique pour l'usinage de l'acier

Utilisation:

Pour l'ébarbage, le décrassage et pour tous les brossages moyennement durs à durs.
La brosse s'ouvrant plus ou moins en fonction de la vitesse de rotation, elle peut également être utilisée dans des espaces réduits, p. ex. à l'intérieur de cylindres.