• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Brosse pinceau Fil d’acier 0,30 mm 29X22

Réf.: 574500 29X22
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
486 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ brosse D1 30 mm
Longueur totale L 68 mm
⌀ virole D2 29 mm
Longueur virole L2 22 mm
Longueur de garnissage H1 25 mm
Vitesse de rotation max. 18 000 min-1
Type de produit Brosse pinceau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 574500 29X22
EAN / GTIN 4017359006887
Réf. fabricant 456161

Description

Exécution:

Qualité de fil spécial ondulé, serti dans un manchon d’acier, ⌀ tige 6 mm.

Utilisation:

Pour meuleuses droites, arbres flexibles et perceuses électroportatives. Pour le nettoyage et l'ébavurage d'endroits difficiles d'accès.