{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ brosse D1 | 23 mm | |
Longueur totale L | 68 mm | |
⌀ virole D2 | 22 mm | |
Longueur virole L2 | 22 mm | |
Longueur de garnissage H1 | 25 mm | |
Vitesse de rotation max. | 18 000 min-1 | |
Type de produit | Brosse pinceau |
Référence article | 574500 22X22 | |
EAN / GTIN | 4017359006856 | |
Réf. fabricant | 453161 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brosse pinceau Fil d’acier 0,30 mm 22X22
Sur demande
Disponibilité
2 025 article(s) en stock
4,77 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
6 143 article(s) en stock
2,92 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de garnissage H1 | 25 mm | 25 mm |
⌀ brosse D1 | 23 mm | 23 mm |
Longueur totale L | 68 mm | 80 mm |
Vitesse de rotation max. | 18 000 min-1 | 18 000 min-1 |
⌀ virole D2 | 22 mm | 22 mm |
Longueur virole L2 | 22 mm | 22 mm |
Type de produit | Brosse pinceau | Brosse pinceau |