• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Brosse circulaire sur tige micro-abrasive, SiC grain 120 70X10 mm

Réf.: 574440 70X10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
307 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ brosse D1×largeur de garnissage L1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: SiC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif SiC
Grain 120
⌀ brosse D1 70 mm
Longueur de garnissage H1 20 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Vitesse de rotation recommandée 4 000 min-1
Vitesse de rotation max. 15 000 min-1
Type de produit Brosse circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 574440 70X10
EAN / GTIN 4017359138304
Réf. fabricant 417842

Description

Exécution:

Fils en nylon abrasif au carbure de silicium, injecté sous pression dans un manchon d’acier; ⌀ tige 6 mm.

Utilisation:

Pour meuleuses ou perceuses électroportatives, arbres flexibles pour travailler les surfaces. Un régime élevé multiplie l'efficacité de la brosse.
Polissage de finition à sec ou avec arrosage de l'aluminium, de l'acier, de l'INOX et des plastiques. Température d'utilisation maximale 80°C.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Brosse circulaire sur tige micro-abrasive, SiC grain 120 70X10 mm

Brosse circulaire sur tige micro-abrasive, SiC grain 120 70X10 mm

Sur demande
Disponibilité
307 article(s) en stock
22,80 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
309 article(s) en stock
14,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
314 article(s) en stock
14,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Longueur de garnissage H1 20 20 20
⌀ brosse D1 70 70 70
Vitesse de rotation recommandée 4 000 4 000 4 000
Grain 120 320 120
Vitesse de rotation max. 15 000 15 000 15 000
Abréviation de l'abrasif SiC SiC SiC
⌀ queue Ds 6 6 6