{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Abréviation de l'abrasif | SiC | |
Grain | 120 | |
⌀ brosse D1 | 70 mm | |
Longueur de garnissage H1 | 20 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Vitesse de rotation recommandée | 4 000 min-1 | |
Vitesse de rotation max. | 15 000 min-1 | |
Type de produit | Brosse circulaire |
Référence article | 574445 70X10 | |
EAN / GTIN | 4067263934868 | |
Réf. fabricant | 574445 70X10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brosse circulaire sur tige micro-abrasive, SiC grain 120 70X10 mm
Sur demande
Disponibilité
314 article(s) en stock
14,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
309 article(s) en stock
14,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de garnissage H1 | 20 | 20 |
⌀ brosse D1 | 70 | 70 |
Vitesse de rotation recommandée | 4 000 | 4 000 |
Grain | 120 | 320 |
Vitesse de rotation max. | 15 000 | 15 000 |
Abréviation de l'abrasif | SiC | SiC |
⌀ queue Ds | 6 | 6 |