{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Matériau garnissage | Fil laiton | |
⌀ brosse D1 | 30 mm | |
Epaisseur des soies | 0,2 mm | |
Largeur de garnissage L1 | 6 mm | |
Longueur de garnissage H1 | 6 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Torsadage | ondulé | |
Vitesse de rotation max. | 20 000 min-1 | |
Type de produit | Brosse circulaire |
Référence article | 574360 30X6 | |
EAN / GTIN | 4067263934806 | |
Réf. fabricant | 574360 30X6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Brosse circulaire sur tige Fil laiton 0,20 mm, ⌀ brosse D1×largeur de garnissage L1: 30X6mm
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
4,98 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
526 article(s) en stock
3,85 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
608 article(s) en stock
4,98 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur de garnissage L1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Longueur de garnissage H1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Matériau garnissage | Fil laiton | Fil d'acier | Fil en INOX |
⌀ brosse D1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Torsadage | ondulé | ondulé | ondulé |
Type de produit | Brosse circulaire | Brosse circulaire | Brosse circulaire |
⌀ queue Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |