• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Brosse circulaire sur tige fil INOX 0,20 mm 30X6 mm

Réf.: 574253 30X6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
870 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ brosse D1×largeur de garnissage L1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau garnissage Fil en INOX
⌀ brosse D1 30 mm
Epaisseur des soies 0,2 mm
Largeur de garnissage L1 6 mm
Longueur de garnissage H1 6 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Torsadage ondulé
Vitesse de rotation max. 20 000 min-1
Type de produit Brosse circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 574253 30X6
EAN / GTIN 4067263934745
Réf. fabricant 574253 30X6

Description

Exécution:

Qualité de fil spécial ondulé, ⌀ tige 6 mm.

Utilisation:

Pour meuleuses ou perceuses électroportatives, arbres flexibles pour travailler les surfaces. Un régime élevé multiplie l’efficacité de la brosse.
Pour le dérouillage, le décapage et le nettoyage.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier