{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Matériau garnissage | Fil en INOX | |
⌀ brosse D1 | 70 mm | |
Epaisseur des soies | 0,2 mm | |
Largeur de garnissage L1 | 10 mm | |
Longueur de garnissage H1 | 19 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Torsadage | ondulé | |
Vitesse de rotation max. | 15 000 min-1 | |
Type de produit | Brosse circulaire |
Référence article | 574253 70X10 | |
EAN / GTIN | 4067263934783 | |
Réf. fabricant | 574253 70X10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brosse circulaire sur tige fil INOX 0,20 mm 70X10 mm
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
7,65 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
899 article(s) en stock
6,95 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur de garnissage L1 | 10 | 10 |
Longueur de garnissage H1 | 19 | 19 |
Matériau garnissage | Fil en INOX | Fil en INOX |
Epaisseur des soies | 0,2 | 0,3 |
Vitesse de rotation max. | 15 000 | 15 000 |
Torsadage | ondulé | ondulé |
Type de produit | Brosse circulaire | Brosse circulaire |