{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Matériau garnissage | Fil en INOX | |
⌀ brosse D1 | 178 mm | |
⌀ alésage d1 | 22 mm | |
Epaisseur des soies | 0,5 mm | |
Largeur de garnissage L1 | 14 mm | |
Longueur de garnissage H1 | 38 mm | |
Torsadage | torsadé à gauche | |
Nombre de torsades | 32 | |
Vitesse de rotation max. | 12 500 min-1 | |
Type de produit | Brosse circulaire |
Référence article | 571250 178X22 | |
EAN / GTIN | 4017359017753 | |
Réf. fabricant | 475811 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Brosse circulaire fil INOX 0,50 mm, ⌀ brosse D1×⌀ alésage d1 / Filetage M: 178X22mm
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
69,38 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
189 article(s) en stock
14,46 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de torsades | 32 | 38 |
Largeur de garnissage L1 | 14 mm | 14 mm |
Longueur de garnissage H1 | 38 mm | 38 mm |
Matériau garnissage | Fil en INOX | Fil d'acier |
⌀ brosse D1 | 178 mm | 178 mm |
Vitesse de rotation max. | 12 500 min-1 | 12 500 min-1 |
Type de produit | Brosse circulaire | Brosse circulaire |