{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Matériau garnissage | Fil en INOX | |
⌀ brosse D1 | 115 mm | |
⌀ alésage d1 | 22 mm | |
Epaisseur des soies | 0,5 mm | |
Largeur de garnissage L1 | 14 mm | |
Longueur de garnissage H1 | 24 mm | |
Torsadage | torsadé à gauche | |
Nombre de torsades | 20 | |
Vitesse de rotation max. | 12 500 min-1 | |
Type de produit | Brosse circulaire |
Référence article | 571250 115X22 | |
EAN / GTIN | 4017359013687 | |
Réf. fabricant | 472811 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brosse circulaire fil INOX 0,50 mm 115X22 mm
Sur demande
Disponibilité
110 article(s) en stock
35,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
227 article(s) en stock
21,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur de garnissage L1 | 14 | 14 |
Longueur de garnissage H1 | 24 | 24 |
Matériau garnissage | Fil en INOX | Fil en INOX |
Epaisseur des soies | 0,5 | 0,5 |
⌀ brosse D1 | 115 | 115 |
Type de produit | Brosse circulaire | Brosse circulaire |
⌀ alésage d1 | 22 | 22 |