TPGN 160304T IN420 Plaquettes triangulaires positives à 11° de dépouille, pour l'usinage des aciers traités

Réf.: 5700641
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série ISCAR CERAMIC LINE
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5700641
    EAN / GTIN 7291075124255
    Réf. fabricant 5700641
    Article hors catalogue L24280 168

    Description

    Description:

    Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux W, Rayon (RE) 0.4 mm, Longueur arête de coupe (L) 16.5 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.18 mm

    Caractéristique(s):

    • Type de brise-copeaux W
    • Angle de dépouille primaire (AN) 11 Degrees
    • Rayon (RE) 0.4 mm
    • Longueur arête de coupe (L) 16.5 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 4 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 3.18 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.5 mm/rev
    • Prof. de passe minimum 0.1 mm
    • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.07 mm/rev

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "ISCAR CERAMIC LINE" Afficher tout