CTGPR 2020K-16 Porte-outils avec angle d'attaque à 91°, serrage par bride pour plaquettes triangulaires positives, dépouille 11°

Réf.: 3600240
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3600240
EAN / GTIN 7291075042818
Réf. fabricant 3600240
Article hors catalogue L23990 1725

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 125 mm, Longueur tête (LH) 26 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 125 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 25 mm
  • Longueur tête (LH) 26 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) TPMR/TPGN 1603
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 0 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) 6 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 20 mm
  • Largeur attachement (B) 20 mm