• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jauge de hauteur en pouces Digi

Réf.: 570-244
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
Métrologie digital
Type de produit Colonnes de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 570-244
EAN / GTIN 4946368374871
Réf. fabricant 570-244
Article hors catalogue L40010 8585

Description

Description:

L'appareil de mesure de hauteur et de traçage Digimatic ABSOLUTE Digimatic-HDS vous offre les avantages suivants: Réglage précis de l'échelle ABSOLUTE intégrée pour un positionnement précis Traceur à pointe en carbure Avec volant pour un réglage grossier et fin (seulement 570-3xx) Sortie de données

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0 - 8
Valeur de l'incrément numérique : 0,0005″/0,01 mm
Précision : ±0,03 mm/0.002″
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,002″/±0,03 mm
Réglage fin : 4 mm
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±0,03 mm/0,002″
Règle : Règle linéaire électronique ABSOLUTE
Affichage : LCD, 6 chiffres
Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
ON/OFF : Oui
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
DATA (sortie avec câble) / HOLD (valeur affichée) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
± Commutation : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Contenu de la livraison : Inclus 1x pile, traceur et support
Alimentation : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 5000 heures

Produits adaptés

Accessoires