ADKR 150504PDR-HM IC950 High Positive Inserts for Machining Steel, Stainless Steel and High Temperature Alloys

Réf.: 5698279
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série HELIMILL
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5698279
    EAN / GTIN 7291075037968
    Réf. fabricant 5698279
    Article hors catalogue L23910 588

    Description

    Description:

    Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 12 mm, Longueur plaquette (INSL) 16.3 mm, Épaisseur plaquette (S) 5.63 mm, Largeur plaquette (W1) 9.6 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.4 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Longueur effective arête de coupe (LE) 14.2 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 12 mm
    • Longueur plaquette (INSL) 16.3 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 5.63 mm
    • Largeur plaquette (W1) 9.6 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.07 mm/tooth
    • Nombres d arêtes de coupe 2

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "HELIMILL" Afficher tout