• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

HM90 F90A D100-6-31.75 90° Face Mills Carrying HM90 ADKT 1505 Inserts

Réf.: 3102827
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELI2000
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3102827
EAN / GTIN 7291075121148
Réf. fabricant 3102827
Article hors catalogue L23980 569

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 31.75 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 100 mm, Nombre de dents (CICT) 6, Diamètre moyeu (DHUB) 70 mm, Longueur hors tout (OAL) 60 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 31.75 mm
  • Diamètre coupant (DC) 100 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 100 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 100 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 6
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 14.3 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 70 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Longueur hors tout (OAL) 60 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

Produits adaptés

De la même série "HELI2000" Afficher tout