• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

APKT 160416R-HM IC328 Plaquettes de fraisage avec arête de coupe de 16 mm et géométrie positive, pour utilisations générales

Réf.: 5696005
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Série HELIMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5696005
EAN / GTIN 7291075095685
Réf. fabricant 5696005
Article hors catalogue L23910 159

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 14 mm, Longueur plaquette (INSL) 16.7 mm, Épaisseur plaquette (S) 5.3 mm, Largeur plaquette (W1) 9.45 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 1.7 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur effective arête de coupe (LE) 15.25 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 14 mm
  • Sch?©ma 2
  • Longueur plaquette (INSL) 16.7 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 5.3 mm
  • Largeur plaquette (W1) 9.45 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 2

De la même série "HELIMILL" Afficher tout