• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

APK D25-36-FE JPN Fraises d'ébauche pour plaquettes APKT/R-10

Réf.: 3100248
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELIMILL
Type de produit Fraises à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3100248
EAN / GTIN 7291075038712
Réf. fabricant 3100248
Article hors catalogue L23980 1304

Description

Description:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 8, Depth of Cut Maximum (APMX) 36 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 120 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Diamètre coupant (DC) 25 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 8
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 36 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Identification plaquette étalon (MIID) APKT 1003PDR
  • Longueur hors tout (OAL) 120 mm

Produits adaptés

De la même série "HELIMILL" Afficher tout