QDCT 120524-PDN IC328 Plaquettes de fraisage rectifiées de précision, avec 4 arêtes à droite ou 4 à gauche, pour utilisations générales

Réf.: 5693820
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELIQUAD
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5693820
EAN / GTIN 7291075157710
Réf. fabricant 5693820
Article hors catalogue L23910 464

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Longueur plaquette (INSL) 12.7 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.92 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 2.4 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
  • Longueur plaquette (INSL) 12.7 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 4.92 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.12 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4

Produits adaptés

De la même série "HELIQUAD" Afficher tout