EFF-S6-08 025/26C08R0.86M IC902 Solid Carbide Endmills with Relieved Necks for Fast Feed High Productivity

Réf.: 5680916
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série SolidFeedMill
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5680916
EAN / GTIN 7291075423273
Réf. fabricant 5680916
Article hors catalogue L24180 591

Description

Description:

Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Diamètre coupant (DC) 8 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.4 mm, Nombre de dents (NOF) 6, Longueur hors tout (OAL) 63 mm, Type de queue Round, Type de queue Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
  • Rayon (RE) 0.86 mm
  • Diamètre coupant (DC) 8 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.4 mm
  • Nombre de dents (NOF) 6
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.35 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Longueur hors tout (OAL) 63 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 3 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 26 mm

De la même série "SolidFeedMill" Afficher tout