• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

EFF-S4-12 045/34C12R2.0M IC903 Solid Carbide Endmills with Relieved Necks for Fast Feed High Productivity

Réf.: 5622472
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série SolidFeedMill
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5622472
EAN / GTIN 7291075015515
Réf. fabricant 5622472
Article hors catalogue L24180 1834

Description

Description:

Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Diamètre coupant (DC) 12 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.57 mm, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 83 mm, Type de queue Round, Type de queue Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Rayon (RE) 2.46 mm
  • Diamètre coupant (DC) 12 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e9
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.57 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.5 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Longueur hors tout (OAL) 83 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 34 mm

De la même série "SolidFeedMill" Afficher tout