• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque abrasif auto-agrippant 237AA (A) 180

Réf.: 567724 180

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    3,13 € / Unité
  • De 10 Unité
    2,61 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
512 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Vitesse de rotation maximale: 40

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série 237AA
Abrasifs Particules minérales d’oxyde d’aluminium (A)
Abréviation de l'abrasif A
Grain 180
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
⌀ disque 115 mm
Référence fabricant 237AA Trizact™
Désignation des grains 3M A100
Machine motrice Meuleuses d'angle
Vitesse de rotation maximale 40 m/s
Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 567724 180
EAN / GTIN 2050002053311

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
à sec
 

Description

Exécution:

Le dos du disque est pourvu de tissu auto-agrippant sur les plateaux-supports, p. ex.567760. Pour un changement de disque rapide.
237AA Trizact™ avec surface pyramidale finement structurée composée de minuscules particules minérales d'oxyde d'aluminium (A).

Utilisation:

Sur meuleuses d'angle ou ponceuses excentriques avec plateau-support adhésif (aspiration impossible). Vitesse de travail maximale: 40 m/s.
Pour résultat fin et homogène sur tous les aciers, aciers inoxydables, laitons et alliages de titane. Spécialement conçu pour les contours et la préparation au polissage.

Remarque(s):

Blocs de ponçage manuel pour disques abrasifs auto-agrippants, voir 567857 réf. 125 et réf.150. Disques abrasifs nylon avec adhésif, voir 566902566950. Petits systèmes de polissage ⌀ 50 mm et ⌀ 75 mm, voir 554005 et suiv.