MT LNHU 4006 I4ACME IC908 Internal ACME Profile Thread Milling Inserts for Feed Screws

Réf.: 5669520
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série MILLTHREAD
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5669520
EAN / GTIN 7291075376333
Réf. fabricant 5669520
Article hors catalogue L24290 170

Description

Description:

Plaquettes de filetage par fraisage, Longueur plaquette (INSL) 40 mm, Épaisseur plaquette totale (S1) 6.3 mm, Largeur plaquette (W1) 20 mm, Pas filetage (TP) 6.35 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 4 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Longueur plaquette (INSL) 40 mm
  • Épaisseur plaquette totale (S1) 6.3 mm
  • Largeur plaquette (W1) 20 mm
  • Thread Form Type (THFT) AC29
  • Pas filetage (TP) 6.35 mm
  • Type filetage (TTP_DF2) INT
  • Nombre filets au pouce (TPI) 4 Threads/″

Produits adaptés

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout