• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MT LNHT 3005 4ABUT IC908 External & Internal Single-Sided American Buttress Thread Milling Inserts

Réf.: 5669496
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série MILLTHREAD
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5669496
EAN / GTIN 7291075377026
Réf. fabricant 5669496
Article hors catalogue L24290 161

Description

Description:

Plaquettes de filetage par fraisage, Longueur plaquette (INSL) 30 mm, Épaisseur plaquette totale (S1) 5.6 mm, Largeur plaquette (W1) 16.7 mm, Pas filetage (TP) 6.35 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 4 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Longueur plaquette (INSL) 30 mm
  • Épaisseur plaquette totale (S1) 5.6 mm
  • Largeur plaquette (W1) 16.7 mm
  • Thread Form Type (THFT) ABUT
  • Pas filetage (TP) 6.35 mm
  • Type filetage (TTP_DF2) EXT
  • Nombre filets au pouce (TPI) 4 Threads/″

Produits adaptés

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout