MT LNHU 1403 I10UN IC908 Thread Milling Inserts for American (UN, UNC, UNF, UNEF, UNS) Full Profile Threads for General Applications

Réf.: 5669463
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série MILLTHREAD
    Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5669463
    EAN / GTIN 7291075375220
    Réf. fabricant 5669463
    Article hors catalogue L24290 105

    Description

    Description:

    Plaquettes de filetage par fraisage, Longueur plaquette (INSL) 14 mm, Épaisseur plaquette totale (S1) 3.2 mm, Largeur plaquette (W1) 7.9 mm, Pas filetage (TP) 2.54 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 10 Threads/″

    Caractéristique(s):

    • Longueur plaquette (INSL) 14 mm
    • Épaisseur plaquette totale (S1) 3.2 mm
    • Largeur plaquette (W1) 7.9 mm
    • Thread Form Type (THFT) UN60
    • Pas filetage (TP) 2.54 mm
    • Type filetage (TTP_DF2) INT
    • Nombre filets au pouce (TPI) 10 Threads/″

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout