• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MM ECS-A2.00X06-2T04 IC908 Interchangeable Solid Carbide Centering Drills (DIN 332)

Réf.: 5669257
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série SOLIDDRILL
Type de produit Fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5669257
EAN / GTIN 7291075241907
Réf. fabricant 5669257
Article hors catalogue L24060 151

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T04, Diamètre coupant (DC) 2.07 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur hors tout (OAL) 17.1 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T04
  • Diamètre coupant (DC) 2.07 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Longueur fonctionnelle (LF) 10 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 17.1 mm

De la même série "SOLIDDRILL" Afficher tout