IQ845 SYHU 070400ADTN IC5100 Plaquettes carrées avec 8 arêtes de coupe

Réf.: 5668952
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série DOVEIQMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5668952
EAN / GTIN 7291075311877
Réf. fabricant 5668952
Article hors catalogue L23910 553

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 4.6 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.2 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Neutral
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 4.6 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
  • Épaisseur plaquette (S) 4.2 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 8