• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

EFS-B44 25-52C25-121 IC608 Combination of Roughing and Finishing Solid Carbide Endmills with a Single Tool

Réf.: 5668820
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série FINISHRED
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5668820
EAN / GTIN 7291075012460
Réf. fabricant 5668820
Article hors catalogue L24180 1508

Description

Description:

Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Diamètre coupant (DC) 25 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 52 mm, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 121 mm, Type de queue Round, Type de queue Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
  • Largeur du chanfrein (CHW) 0.6 mm
  • Diamètre coupant (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 52 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Angle d hélice denture (FHA) 45 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.11 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.06 mm/tooth
  • Longueur hors tout (OAL) 121 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Type de queue Round

De la même série "FINISHRED" Afficher tout