EFS-B44 14-30W14-83 IC900 Combination of Roughing and Finishing Solid Carbide Endmills with a Single Tool

Réf.: 5622103
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série FINISHRED
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5622103
    EAN / GTIN 7291075012033
    Réf. fabricant 5622103
    Article hors catalogue L24180 1447

    Description

    Description:

    Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 14 mm, Diamètre coupant (DC) 14 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 30 mm, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 83 mm, Type de queue Weldon, Type de queue Weldon

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 14 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
    • Largeur du chanfrein (CHW) 0.4 mm
    • Diamètre coupant (DC) 14 mm
    • Cutting Diameter Tolerance e8
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 30 mm
    • Nombre de dents (NOF) 4
    • Angle d hélice denture (FHA) 45 Degrees
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.11 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.04 mm/tooth
    • Longueur hors tout (OAL) 83 mm
    • Angle Maximum descente pente (RMPX) 5 Degrees
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Type de queue Weldon

    De la même série "FINISHRED" Afficher tout