• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

LNET 18-M1.50-NO3-C-CL10 IC908 Indexable Inserts for Involute Gear Profile Milling According to DIN 3972 Basic Profile ,,

Réf.: 5668663
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série MODUGEAR
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5668663
EAN / GTIN 7291075391176
Réf. fabricant 5668663
Article hors catalogue L23970 292

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Longueur plaquette (INSL) 18 mm, Épaisseur plaquette (S) 8.5 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 4 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Longueur plaquette (INSL) 18 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 8.5 mm