ETS D63-M1-1.75-W25-C Tools for Milling Gear Profile Carrying Tangentially Clamped Inserts

Réf.: 3107239
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MODUGEAR
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3107239
EAN / GTIN 7291075391596
Réf. fabricant 3107239
Article hors catalogue L23980 306

Description

Description:

Fraises à rainurer, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Diamètre coupant (DC) 63 mm, Nombre de dents (CICT) 10, Largeur de coupe (CW) 6 mm, Longueur hors tout (OAL) 120 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Diamètre coupant (DC) 63 mm
  • Nombre de dents (CICT) 10
  • Largeur de coupe (CW) 6 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 88 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNET 18
  • Longueur hors tout (OAL) 120 mm