SD D32-M2.25-NO7-SP15 IC908 Interchangeable Solid Carbide Heads for Involute Gear Profile Milling According to DIN 3972 Basic Profile ll

Réf.: 5668662
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série T-GEAR
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5668662
EAN / GTIN 7291075391169
Réf. fabricant 5668662
Article hors catalogue L24060 334

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 15 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5 mm, Diamètre coupant (DC) 32 mm, Nombre de dents (NOF) 8, Longueur hors tout (OAL) 7.7 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 15 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5 mm
  • Diamètre coupant (DC) 32 mm
  • Largeur de coupe (CW) 6.4 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1) 8.4 mm
  • Nombre de dents (NOF) 8
  • Longueur fonctionnelle (LF) 7.7 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 7.7 mm

De la même série "T-GEAR" Afficher tout